DAYTON ドライブパッケージ付き7J505ブロワー17-13 / 16 Inch 115 / 230V
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 412 |
CFM @ 0.375インチSP | 5500 |
CFM @ 0.500インチSP | 3400 |
CFM範囲 | 5500〜3400 @ 0.375-SP〜0.500-SP |
排出高さ(インチ) | 11.75 |
排出幅(インチ) | 21.875 |
ドライブの種類 | ベルト |
脚注 | #モーター過負荷状態 |
全負荷アンペア | 14.0/7.0 |
住宅の深さ | 27 " |
ハウジング仕上げ | グレー |
住宅の高さ | 30 11 / 16 " |
住宅資材 | 鋼 |
ハウジングの幅 | 21.875 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大入口温度 | 150°F |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モーターHP | 1 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け | マルチポジション |
相 | 1 |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | 組み立てられていない、ダブルインレットフォワードカーブ、ベルトドライブ、ドライブパッケージ付き |
UPC | 463833349058 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 17 13 / 16 " |
ホイールの幅 | 17.5 " |
船の重量(kg) | 68.67 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414901080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.750インチSP | ベアリングタイプ | ブロワーRPM | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | CFM範囲 | 排出高さ(インチ) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7D609 | - | 玉 | 700 | - | - | - | 1645〜968 @ 0.125-SP〜0.375-SP | 6-5/16 | ¥148,560 | |
7HL79 | - | 玉 | 690 | - | - | - | 1295〜870 @ 0.125-SP〜0.375-SP | 6-5/16 | ¥142,304 | |
7HL80 | - | 二重シールドボール | 690 | - | - | - | 1295〜870 @ 0.125-SP〜0.375-SP | 6-5/16 | ¥150,675 | |
7HL81 | - | 玉 | 917 | - | - | - | 1365〜1190 @ 0.500-SP〜0.625-SP | 6-5/16 | ¥138,218 | |
7HL82 | - | 二重シールドボール | 917 | - | - | - | 1365〜1190 @ 0.500-SP〜0.625-SP | 6-5/16 | ¥144,602 | |
7HL83 | 1250 | 玉 | 990 | - | - | - | 1745〜1250 @ 0.375-SP〜0.750-SP | 6-5/16 | ¥142,228 | |
7HL84 | 1250 | 二重シールドボール | 990 | - | - | - | 1745〜1250 @ 0.375-SP〜0.750-SP | 6-5/16 | ¥196,900 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。