DAYTON 7H188ブロワー30インチ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 820 |
CFM @ 0.250インチSP | 10,677 |
CFM @ 0.500インチSP | 10,228 |
CFM @ 0.750インチSP | 9771 |
CFM @ 1.000インチSP | 9298 |
CFM @ 1.500インチSP | 8250 |
CFM @ 2.000インチSP | 6869 |
dBA @ 5フィート | 69 |
深さ | 52-7 / 16」 |
全負荷アンペア | 8.4/4.2 |
高さ | 58.38 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 32-1 / 4」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 2.96 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 182T |
モーターHP | 3 |
モーターRPM | 1765 |
モータータイプ | 3相 |
コンセントの高さ | 32.25 " |
出口幅 | 23.375 " |
相 | 3 |
回転 | CW |
軸径 | 1-11 / 16」 |
タイプ | ドライブパッケージ付き後方傾斜ベルトドライブ |
電圧 | 230/460 |
ホイール直径 | 30 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 10.75 " |
幅(Width) | 51.75 " |
船の重量(kg) | 342.21 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。