DAYTON 7H125ブロワー10/1インチ
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
アイテム価格 | ブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブロワーRPM | 2350 |
CFM @ 0.250インチSP | 1560 |
CFM @ 0.500インチSP | 1506 |
CFM @ 0.750インチSP | 1447 |
CFM @ 1.000インチSP | 1383 |
CFM @ 1.250インチSP | 1310 |
CFM @ 1.500インチSP | 1227 |
CFM @ 2.000インチSP | 1005 |
dBA @ 5フィート | 67 |
深さ | 27 " |
全負荷アンペア | 7.8/3.9 |
高さ | 21.875 " |
ハウジング仕上げ | 灰色の焼きポリエステルエポキシ |
住宅資材 | 鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 12-7 / 8」 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 0.50 |
最大入口温度 | 250°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターフレーム | 56 |
モーターHP | 1/2 |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
コンセントの高さ | 11.75 " |
出口幅 | 8" |
相 | 1 |
回転 | CW |
軸径 | 3 / 4 " |
タイプ | ドライブパッケージ付き後方傾斜ベルトドライブ |
UPC | 212725876246 |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 10 1 / 2 " |
ホイール素材 | 鋼 |
ホイールの幅 | 5 5 / 16 " |
幅(Width) | 17.187 " |
船の重量(kg) | 44.91 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 2.000インチSP | ブロワーRPM | CFM @ 0.250インチSP | CFM @ 2.500インチSP | dBA @ 5フィート | 全負荷アンペア | 最大BHP | モーターフレーム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7H123 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 6.2/3.1 | 0.25 | 48 | ¥417,056 | |
7H124 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 6.5/3.3 | 0.33 | 48 | ¥427,945 | |
7H126 | 1389 | 2685 | 1796 | 1201 | 69 | 11.4/5.7 | 0.75 | 56 | ¥436,795 | |
7H127 | 1642 | 2955 | 1986 | 1506 | 72 | 17.8/8.9 | 1.00 | 56 | ¥444,120 | |
7H128 | 2006 | 3385 | 2281 | 1907 | 75 | 17.0/8.5 | 1.50 | 56 | ¥466,010 | |
7H150 | - | 1865 | 1213 | - | 62 | 1.4/0.70 | 0.25 | 56 | ¥418,208 | |
7H151 | - | 2150 | 1347 | - | 64 | 1.6/0.78 | 0.33 | 56 | ¥415,450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。