デイトン 7CZ35 フェストゥーン システム キット C トラック 80 フィート フラット | AF3JCX

DAYTON 7CZ35花綱システムキットC-Track80フィートフラット

在庫あり
アイテム:AF3JCX モデル:7CZ35

入手する 5月 21, 火曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥332,758 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item花綱システムキット
ケーブルサイズ1.38×2.13インチ
ケーブルタイプフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
最小必要なケーブル/ホース(フィート)108
トロリーの数15
全体の長さ(Overall Length)80ft。
トロリー容量(ポンド)40
タイプCトラック
ホイールトレッド径0.94インチ

発送情報:

船の重量(kg) 41.97
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8431491010
原産国CN

製品バリエーション

プロダクトモデルケーブルサイズケーブルタイプ全体の長さ(Overall Length)タイプ価格
デイトン 33N203 フェストゥーン システム キット 1/4 インチ ロープ L 20 フィート | AC6ゲイ 33N2030.88×2.38インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。20ft。ワイヤーロープ¥57,205
デイトン 33N204 フェストゥーン システム キット 1/4 インチ ロープ L 40 フィート | AC6GAZ 33N2040.88×2.38インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。40ft。ワイヤーロープ¥71,000
DAYTON 33N205 フェストゥーン システム キット 1/4 インチ ロープ L 60 フィート | AC6GBA 33N2050.88×2.38インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。60ft。ワイヤーロープ¥97,622
デイトン 33N206 フェストゥーン システム キット 1/4 インチ ロープ L 80 フィート | AC6GBB 33N2060.88×2.38インチフラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。80ft。ワイヤーロープ¥120,440
デイトン 33N207 フェストゥーン システム キット 1/4 インチ ロープ L 20 フィート | AC6GBC 33N2070.490〜0.910インチラウンド20ft。ワイヤーロープ¥92,635
デイトン 33N208 フェストゥーン システム キット 1/4 インチ ロープ L 40 フィート | AC6GBD 33N2080.490〜0.910インチラウンド40ft。ワイヤーロープ¥138,205
デイトン 33N209 フェストゥーン システム キット 1/4 インチ ロープ L 60 フィート | AC6GBE 33N2090.490〜0.910インチラウンド60ft。ワイヤーロープ¥136,845

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 7CZ35花綱システムキットC-Track80フィートフラット
¥332,758 /単価