DAYTON 33N206花綱システムキット1/4インチロープL80フィート
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
アイテム価格 | 花綱システムキット |
ケーブルサイズ | 0.88×2.38インチ |
ケーブルタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
最大移動距離(フィート) | 80 |
最小必要なケーブル/ホース(フィート) | 98 |
トロリーの数 | 13 |
全体の長さ(Overall Length) | 80ft。 |
保管期間(フィート) | 5.33 |
トロリー容量(ポンド) | 13 |
タイプ | ワイヤーロープ |
UPC | 190735260708 |
ホイール | 成形凹面ナイロン |
ホイールトレッド径 | 1-1 / 2インチ |
船の重量(kg) | 7.27 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | CN |
モデル | ケーブルサイズ | ケーブルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
33N203 | 0.88×2.38インチ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 20ft。 | ワイヤーロープ | ¥57,205 | |
33N204 | 0.88×2.38インチ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 40ft。 | ワイヤーロープ | ¥71,000 | |
33N205 | 0.88×2.38インチ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 60ft。 | ワイヤーロープ | ¥97,622 | |
33N207 | 0.490〜0.910インチ | ラウンド | 20ft。 | ワイヤーロープ | ¥92,635 | |
33N208 | 0.490〜0.910インチ | ラウンド | 40ft。 | ワイヤーロープ | ¥138,205 | |
33N209 | 0.490〜0.910インチ | ラウンド | 60ft。 | ワイヤーロープ | ¥136,845 | |
33N210 | 0.490〜0.910インチ | ラウンド | 80ft。 | ワイヤーロープ | ¥143,520 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。