DAYTON 7CH31 供給ベンチレーター 115/208-230 ボルト | AF3GAL

DAYTON 7CH31供給ベンチレーター115 / 208-230ボルト

在庫あり
アイテム:AF3GAL モデル:7CH31

入手する 5月 17, 金曜日

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥558,620 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格人工呼吸器を供給する
組み立て済み/未組み立て組み立てられていません
ベアリングサイズ3 / 4 "
ベアリングタイプ密閉ピローブロック
CFM @ 0.000インチSP5712
CFM @ 0.125インチSP4842
ファンRPM621
フレーム材料ガルブ鋼
全負荷アンペア4.2 / 2.1-2.1
高さ38 "
Hz60
最大周りの派遣社員。104 F
最大BHP0.30
最大深さ60 "
最大入口温度104°F
モーターエンクロージャー完全密閉型エアオーバー
モーターHP1/4
モーターRPM1725
モータータイプコンデンサ-開始
取り付け位置水平な
ブレードの数6
1
プロペラ径30 "
プロペラ材料
軸径3 / 4 "
タイプアキシャルベルトドライブダウンブラスト
電圧115 / 208-230
幅(Width)57 "

発送情報:

船の重量(kg) 160.48
船高(cm)0.25
船の長さ(cm)0.25
船幅(cm)0.25
HSコード8414599080
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルフレーム材料ベアリングサイズベアリングタイプ全負荷アンペア高さ最大BHP最大深さモーターエンクロージャー価格
DAYTON 7AE25 供給ベンチレーター 20 インチ 115/208-230 V | AF3BGN 7AE25亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック4.6 / 2.2-2.338 "0.3048 "防滴オープン¥422,964
DAYTON 7AE26 供給ベンチレーター 20 インチ 115/208-230 V | AF3BGP 7AE26亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック4.2 / 2.1-2.138 "0.3048 "完全密閉型エアオーバー¥454,537
DAYTON 7AE27 供給ベンチレーター 20 インチ 208-230/460 V | AF3BGQ 7AE27亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック1.2-1.3/0.6538 "0.3048 "防滴オープン¥446,811
DAYTON 7AE28 供給ベンチレーター 20 インチ 208-230/460 V | AF3BGR 7AE28亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック1.4-1.5/0.7538 "0.3048 "完全密閉型非換気¥431,334
DAYTON 7AE29 供給ベンチレーター 20 インチ 115/208-230 V | AF3BGT 7AE29亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック6.6 / 3.0-3.338 "0.4048 "防滴オープン¥417,103
デイトン 7AE31 供給ベンチレーター 20 インチ 208-230/460 V | AF3BGV 7AE31亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック1.5-1.6/0.838 "0.4048 "防滴オープン¥437,520
DAYTON 7AE32 供給ベンチレーター 20 インチ 208-230/460 V | AF3BGW 7AE32亜鉛めっき鋼3 / 4 "密閉ピローブロック1.2-1.2/0.638 "0.4048 "完全密閉型非換気¥442,422

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 7CH31供給ベンチレーター115 / 208-230ボルト
¥558,620 /単価