DAYTON 7AT00アップブラストベンチレーター12-1 / 2インチ208-230 / 460v
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
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
組み立て | いいえ |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの長さ | 19-3 / 4 "直径 |
ベース幅 | 19-3 / 4 "直径 |
CFM @ 0.000インチSP | 2037 |
CFM @ 0.125インチSP | 1979 |
CFM @ 0.250インチSP | 1923 |
CFM @ 0.375インチSP | 1869 |
CFM @ 0.500インチSP | 1816 |
CFM @ 0.625インチSP | 1763 |
CFM @ 0.750インチSP | 1710 |
CFM @ 0.875インチSP | 1642 |
CFM @ 1.000インチSP | 1571 |
CFM @ 1.250インチSP | 1406 |
CFM @ 1.500インチSP | 1176 |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
Hz | 60 |
最大BHP | 0.48 |
最大入口温度 | 300度 |
最大動作電流 | 2.1-2./1.1 |
モーターHP | 1/2 |
電動機電圧 | 208-230/460 |
取り付け場所 | 壁 |
全体の直径 | 24.875 " |
全体の高さ | 24.875 " |
相 | 3 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 12 X 12 |
RPM | 1725 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
シャフト径ホイールエンド | 3 / 4 " |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 16.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 16.7 |
Sones @ 0.500-In。 SP @ 5フィート | 17.9 |
速度制御可能 | いいえ |
UPC | 212725834529 |
ホイール直径 | 12.5 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
船の重量(kg) | 37.53 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.625インチSP | ベースの長さ | ベース幅 | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.875インチSP | CFM @ 1.000インチSP | CFM @ 1.250インチSP | CFM @ 1.500インチSP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AR95 | 1125 | 19-3 / 4 "直径 | 19-3 / 4 "直径 | 1056 | 974 | 861 | - | - | ¥292,997 | |
7AR96 | 1293 | 19-3 / 4 "直径 | 19-3 / 4 "直径 | 1234 | 1171 | 1106 | 900 | - | ¥297,172 | |
7AR97 | 1315 | 19-3 / 4 "直径 | 19-3 / 4 "直径 | 1224 | 1111 | 968 | - | - | ¥322,067 | |
7AR98 | 1518 | 19-3 / 4 "直径 | 19-3 / 4 "直径 | 1441 | 1358 | 1262 | 990 | - | ¥326,440 | |
7AR99 | 1763 | 19-3 / 4 "直径 | 19-3 / 4 "直径 | 1710 | 1642 | 1571 | 1406 | 1176 | ¥320,817 | |
7AT01 | 1340 | 19-3 / 4 "直径 | 19-3 / 4 "直径 | 1201 | 1003 | - | - | - | ¥236,699 | |
7AT02 | 1586 | 19-3 / 4 "直径 | 19-3 / 4 "直径 | 1479 | 1358 | 1198 | - | - | ¥234,931 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。