DAYTON ドライブパッケージ7 / 34-115vを備えた208AR230リバーシブルファン
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
アイテム価格 | 排気/供給ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なキャストピローブロック |
直径開く必要があります | 48インチ |
排気/供給CFM@0.000-In。 SP | 20,913 |
排気/供給CFM@0.125-In。 SP | 16,100 |
ファンRPM | 590 |
高さ | 54 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 1.15 |
最大深さ | 23-1 / 2」 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | コンデンサ-開始 |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
ブレードの数 | 6 |
動作電流 | 13.0 / 6.6-6.5 |
相 | 1 |
プロペラ径 | 48 " |
プロペラ材料 | 鋳造アルミニウム |
推奨されるインテークガード | 1WBU7 |
軸径 | 1-1 / 2」 |
速度 | 1 |
タイプ | ベルトドライブリバーシブル |
電圧 | 115 / 208-230 |
幅(Width) | 54 " |
船の重量(kg) | 131.88 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | モーターRPM | ファンRPM | 高さ | モータータイプ | 動作電流 | 相 | プロペラ径 | 軸径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AP95 | 1725 | 714 | 34 " | 分割フェーズ | 6.6 / 3.0-3.3 | 1 | 30 " | 1" | ¥349,834 | |
7AP96 | 1725 | 714 | 34 " | 分割フェーズ | 5.9 / 2.8-2.9 | 1 | 30 " | 1" | ¥362,943 | |
7AP97 | 1725 | 714 | 34 " | 3-Phase | 1.5-1.6/0.8 | 3 | 30 " | 1" | ¥370,251 | |
7AP98 | 1725 | 714 | 34 " | 3-Phase | 1.1-1.2/0.6 | 3 | 30 " | 1" | ¥375,153 | |
7AP99 | 1725 | 825 | 34 " | 分割フェーズ | 7.6 / 3.7-3.8 | 1 | 30 " | 1" | ¥355,557 | |
7AR00 | 1725 | 825 | 34 " | 分割フェーズ | 7.6 / 3.8-3.8 | 1 | 30 " | 1" | ¥389,903 | |
7AR01 | 1725 | 825 | 34 " | 3-Phase | 2.1-2.2/1.1 | 3 | 30 " | 1" | ¥410,229 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。