DAYTON 7AE44供給ベンチレーター54インチ208-230 / 460 V
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
アイテム価格 | 人工呼吸器を供給する |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 1-1 / 4」 |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 21,672 |
CFM @ 0.125インチSP | 19,152 |
CFM @ 0.250インチSP | 14,798 |
ファンRPM | 371 |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 6.0-5.4/2.7 |
高さ | 42.5 " |
Hz | 60 |
最大周りの派遣社員。 | 104 F |
最大BHP | 2.30 |
最大深さ | 96 " |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
モーターHP | 2 |
モーターRPM | 1735 |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け位置 | 水平な |
ブレードの数 | 5 |
相 | 3 |
プロペラ径 | 54 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
軸径 | 1-1 / 4」 |
タイプ | アキシャルベルトドライブダウンブラスト |
電圧 | 208-230/460 |
幅(Width) | 96 " |
船の重量(kg) | 417.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | フレーム材料 | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | 全負荷アンペア | 高さ | 最大BHP | 最大深さ | モーターエンクロージャー | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE25 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 4.6 / 2.2-2.3 | 38 " | 0.30 | 48 " | 防滴オープン | ¥422,964 | |
7AE26 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 4.2 / 2.1-2.1 | 38 " | 0.30 | 48 " | 完全密閉型エアオーバー | ¥454,537 | |
7AE27 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.2-1.3/0.65 | 38 " | 0.30 | 48 " | 防滴オープン | ¥446,811 | |
7AE28 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.4-1.5/0.75 | 38 " | 0.30 | 48 " | 完全密閉型非換気 | ¥431,334 | |
7AE29 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 6.6 / 3.0-3.3 | 38 " | 0.40 | 48 " | 防滴オープン | ¥417,103 | |
7AE31 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.5-1.6/0.8 | 38 " | 0.40 | 48 " | 防滴オープン | ¥437,520 | |
7AE32 | 亜鉛めっき鋼 | 3 / 4 " | 密閉ピローブロック | 1.2-1.2/0.6 | 38 " | 0.40 | 48 " | 完全密閉型非換気 | ¥442,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。