DAYTON 7AC88供給ファン20インチ115 / 208-230 V
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
アイテム価格 | ドライブパッケージ付きの供給ファン |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングサイズ | 3 / 4 " |
ベアリングタイプ | 密閉ピローブロック |
ブレード径 | 20 " |
ブレード材質 | 鋼 |
CFM @ 0.000インチSP | 4587 |
CFM @ 0.125インチSP | 4277 |
CFM @ 0.250インチSP | 3873 |
CFM @ 0.375インチSP | 3333 |
CFM @ 0.500インチSP | 2514 |
CFM @ 0.625インチSP | 1456 |
CFM @ 0.750インチSP | 1064 |
ドライブの種類 | ベルト |
ファンの義務評価 | スタンダード |
ファンRPM | 1221 |
フランジ幅 | 1" |
フレーム材料 | 亜鉛めっき鋼 |
全負荷アンペア | 7.6 / 3.7-3.8 |
高さ | 24 " |
Hz | 60 |
インテークガードNo. | 1WBU2 |
最大周りの派遣社員。 | 104度F |
最大BHP | 0.60 |
最大深さ | 19.5 " |
最大入口温度 | 104度F |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 1/2 |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 1725 |
モータータイプ | 分割フェーズ |
取り付け位置 | 垂直または水平 |
ブレードの数 | 6 |
外径 | 24 " |
全体の深さ | 19.5 " |
相 | 1 |
軸径 | 3 / 4 " |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 20 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 20 |
ベンチュリクリアランス径 | 20.5 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
ウェザーフッドNo. | 3FKF2 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 28.13 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
モデル | CFM @ 0.375インチSP | ベアリングサイズ | ベアリングタイプ | CFM @ 0.500インチSP | CFM @ 0.625インチSP | ファンRPM | フランジ幅 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AC61 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | - | 343 | 2" | 4.4-4.0/2.0 | ¥744,563 | |
7AC63 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | - | 371 | 2" | 21.0 / 11.3-10.5 | ¥772,641 | |
7AC65 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | - | 371 | 2" | 6.1-5.5/2.8 | ¥777,118 | |
7AC68 | - | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | - | 429 | 2" | 9.2-8.3/4.2 | ¥813,777 | |
7AC70 | 35,068 | 1.25 " | 再グリース可能なピローブロック | - | - | 507 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | ¥831,969 | |
7AC72 | - | 1.75 " | 再利用可能なキャストピローブロック | - | - | 485 | 2" | 14.5-13.1/6.6 | ¥1,284,505 | |
7AC74 | 41,726 | 1.75 " | 再利用可能なキャストピローブロック | - | - | 555 | 2" | 20.6-18.7/9.3 | ¥1,377,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。