DAYTON 7A399排気口20インチ
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
アイテム価格 | 排気ベンチレーター |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの高さ | 1 3 / 4 " |
ベースの長さ | 30 " |
ベース幅 | 30 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM @ 0.000インチSP | 3018 |
CFM @ 0.125インチSP | 2610 |
CFM @ 0.250インチSP | 2109 |
CFM @ 0.375インチSP | 1612 |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
最大BHP | 0.34 |
最大入口温度 | 120°F |
最大動作電流 | 7.2/3.6 |
モーターHP | 1/3 |
モーターHz | 60 |
電動機電圧 | 115/230 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 35 1 / 4 " |
全体の高さ | 30 1 / 2 " |
相 | 1 |
プロペラ径 | 20 " |
プロペラ材料 | 鋼 |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 23 x 23 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM | 875 |
シャフト径プロペラエンド(インチ) | 3/4 |
シャフト径シーブエンド | 3 / 4 " |
速度制御可能 | いいえ |
タイプ | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト |
船の重量(kg) | 58.26 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
モデル | モーターHP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.125インチSP | 電動機電圧 | 全体の直径 | 相 | RPM | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ユ88 | 1 / 4から3 / 4へ | - | - | - | 35-1 / 4」 | - | - | アキシャルダウンブラストレスドライブパッケージ | ¥316,336 | |
7A398 | 1/4 | 2742 | 2296 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 795 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥379,104 | |
7A400 | 1/2 | 3456 | 3092 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1002 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥402,572 | |
7A401 | 3/4 | 3957 | 3625 | 115/230 | 35 1 / 4 " | 1 | 1147 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥422,613 | |
7A415 | 1/3 | 3018 | 2610 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 875 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥401,754 | |
7A416 | 1/2 | 3456 | 3092 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1002 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥449,329 | |
7A417 | 3/4 | 3957 | 3625 | 230/460 | 35 1 / 4 " | 3 | 1147 | ドライブパッケージ付きアキシャルベルトドライブダウンブラスト | ¥430,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。