DAYTON 7A0M0インラインブロワー30インチ、3 / 4Hpドライブパッケージ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
ブロワーRPM | 449 |
CFM @ 0.000インチSP | 8353 |
CFM @ 0.125インチSP | 7693 |
CFM @ 0.250インチSP | 7033 |
CFM @ 0.375インチSP | 6181 |
CFM @ 0.500インチSP | 4827 |
全負荷アンペア | 10.2/5.1 |
高さ | 46 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
Hz | 60 |
入口径 | 20-1 / 2」 |
入口の高さ(インチ) | 41-7/8 |
入口幅(インチ) | 41-7/8 |
最大BHP | 0.78 |
最大深さ | 38 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 18インチ |
モーターエンクロージャー | 防滴オープン |
モーターHP | 3/4 |
モーターRPM | 1725/1425 |
モータータイプ | コンデンサスタート |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 20-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 41.875 " |
出口幅 | 41.875 " |
相 | 単発講座 |
軸径 | 1-1 / 4」 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 12.9 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 12.2 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 11.6 |
速度制御 | いいえ |
タイプ | 遠心式、ドライブパッケージ付き |
電圧 | 115/230 |
ホイール直径 | 30 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心 |
幅(Width) | 46 " |
船の重量(kg) | 242.98 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8414599080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。