DAYTON 6Z791DcモーターPmTefc 3 Hp 1750 Rpm 180vdc
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
アイテム価格 | DC永久磁石モーター |
ベアリング | 玉 |
フレーム | 143 / 145TC |
全負荷アンペア | 15.0 |
全負荷トルク | 108.2インチポンド |
HP | 3 |
絶縁クラス | H |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 可変速度 |
モーター設計 | 永久磁石DC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーター熱保護 | なし |
銘板の回転数 | 1750 |
全体の長さ(Overall Length) | 22 5 / 16 " |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 1701-1800 |
軸径 | 7 / 8 " |
軸長 | 2.25 " |
電圧 | 180 VDC |
船の重量(kg) | 42.75 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 26.67 |
HSコード | 8501316000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | HP | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4Z379 | 7.5 | 1.5 | 18 5 / 16 " | ¥439,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。