DAYTON 6WY48ウォッシュダウンモーター3相Tefc2 Hp 3480 Rpm
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ウォッシュダウンモーター |
ベアリング | 玉 |
ドレインプラグ | 4つのドレンドレン(3、6、9、および12時)と2つのTドレン(1つは6時の位置にある、事前に取り付けられた反対側のシャフト端、もうXNUMXつはモーターの低点での顧客の取り付け用のカートン内の緩い) ) |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | 完全密閉型ファン冷却 |
エンドシールド | 300シリーズステンレス鋼 |
フレーム | 56HC |
フレーム材料 | ステンレス鋼 |
全負荷アンペア | 4.9-4.8/2.4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 洗い流します |
モーター設計 | 3-Phase |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付タイプ | 顔/ベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | 顔/ベース |
銘板の回転数 | 3480 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
全体の長さ(Overall Length) | 13.25 " |
相 | 3 |
回転 | CW / CCW |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
シャフト材質 | 300シリーズステンレス鋼 |
熱保護 | なし |
電圧 | 208-230/460 |
船の重量(kg) | 21.49 |
船高(cm) | 26.16 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 8501524000 |
原産国 | CN |
モデル | HP | 本体径 | コンジットボックス | Hz | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | モーターエンクロージャーの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G244 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥172,282 | |
11G245 | 1 | 6.5 " | - | 60 | 11.75 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥178,723 | |
11G246 | 1.5 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥169,796 | |
11G247 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥211,195 | |
11G248 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 13 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥217,285 | |
11G252 | 1/2 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥149,634 | |
11G253 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40度C | コンデンサ-開始 | 完全密閉型ファン冷却 | ¥175,886 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。