DAYTON 6W854チャイムジョードラムトラック650ポンド
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
アイテム価格 | チャイムジョードラムトラック |
色 | レッド |
ドラム容量 | 17から32ガロン。 |
終了 | パウダーコート |
前輪径 | 10 " |
前輪幅 | 4" |
ハンドルタイプ | 逆流 |
負荷容量 | 650ポンド |
材料 | 鋼 |
ノーズプレートの深さ | 10 " |
ノーズプレート幅 | 14 " |
全体の深さ | 20 " |
全体の高さ | 48 " |
全幅 | 22.5 " |
ホイール素材 | ニューマチック |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 125.73 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 55.37 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全幅 | ホイール素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6W853 | 800ポンド | 20.5 " | 固形ゴム | ¥29,121 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。