DAYTON 6MK83ACギアモーター85Rpm Tefc 230 / 460v
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
アイテム価格 | ACギアモーター |
ベアリング | 針、出力シャフトに特大 |
エンクロージャー | TEFC |
全負荷アンペア | 1.60/0.80 |
ギアケース素材 | ダイカストアルミニウム |
歯車材料 | 精密機械加工および硬化 |
ギア比 | 20:1 |
ギアタイプ | AGMAクラス9 |
ギア | 精密機械加工および硬化、AGMAクラス9 |
住まい | ダイカストアルミニウム |
Hz | 50/60 |
入力HP | 1/3 |
長さの少ないシャフト | 12.25 " |
潤滑 | パーマネントヘビーデューティギアオイル |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
マックス トルク | 218インチポンド |
モータータイプ | 3-Phase |
取り付け | すべての位置 |
銘板の回転数 | 85 |
オーバーハングロード | 300ポンド |
相 | 3 |
回転 | 可逆 |
RPM範囲 | 76〜100 |
シール | シングルリップ、スプリング式、ヘビーデューティー |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
熱保護 | なし |
電圧 | 230 / 460 VAC |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 28.45 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 27.43 |
HSコード | 8501514020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。