定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 6L189 Vベルト A82 | AE9NNQ

DAYTON 6L189VベルトA82

在庫あり
アイテム:AE9NNQ モデル:6L189

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,898 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemVベルト
ベルトタイプA
構造包まれました
業界番号A82
材料ポリエステルコード付きラバーボディ
リブ数1
外側の長さ84 "
厚さ5 / 16 "
上幅1 / 2 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.37
船高(cm)4.32
船の長さ(cm)30.48
船幅(cm)12.95
HSコード4010343000
原産国ID

製品バリエーション

プロダクトモデル業界番号材料外側の長さ価格
デイトン 1A095 Vベルト A30 | AA8TMR 1A095A30ポリエステルコード付きラバーボディ32 "¥1,986
デイトン 1A096 Vベルト A49 | AA8TMT 1A096A49ポリエステルコード付きラバーボディ51 "¥2,943
デイトン 1A098 Vベルト A47 | AA8TMV 1A098A47ポリエステルコード付きラバーボディ49 "¥2,845
デイトン 1A100 Vベルト A41 | AA8TMX 1A100A41ポリエステルコード付きラバーボディ43 "¥2,635
デイトン 1A105 Vベルト A45 | AA8TNC 1A105A45ポリエステルコード付きラバーボディ47 "¥2,807
デイトン 1A109 Vベルト A40 | AA8TNG 1A109A40ポリエステルコード付きラバーボディ42 "¥2,252
デイトン 3GWG1 Vベルト A18 | AC9JNN 3GWG1A18天然/合成ゴムブレンド20 "¥1,015

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6L189VベルトA82
¥4,898 /単価