アイテム価格 | 温度インターロックセンサー |
構造 | ステンレス鋼 |
使用のため | 複数のフードで単一の温度インターロック制御を利用する場合。 長さ120インチまでのキッチン排気フードには120つのセンサーを使用し、XNUMXインチを超えるフードにはXNUMXつのセンサーを使用します。 |
タイプ | 温度インターロック電気制御用の追加 |
UPC | 190735367230 |
船の重量(kg) | 0.93 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。