アイテム価格 | ポンプヘッド |
ボディ材質 | ブロンズ |
水のGPH @ 1フィート頭の | 1200 |
水のGPH @ 10フィート頭の | 960 |
水のGPH @ 20フィート頭の | 720 |
水のGPM @ 10Ft。 頭の | 16 |
水のGPM @ 20Ft。 頭の | 12 |
水のGPM @ 30Ft。 頭の | 9 |
水のGPM @ 40Ft。 頭の | 6 |
水のGPM @ 5Ft。 頭の | 18 |
水のGPM @ 50Ft。 頭の | 3 |
水のGPM @ 60Ft。 頭の | 1 |
高さ | 5.25 " |
羽根車 | エピクロロヒドリン |
入口/出口 | 3/4インチ |
長さ | 4.5 " |
最大頭 | 70のフィート |
最大液体温度 | 180 F |
マックス。 圧力 | 30のプサイ |
最大SSU @ 1725 RPM | 500 |
最大サクションリフト(フィート) | 18 |
RPM | 1725 |
自己プライミング | 有り |
軸径 | 1 / 2 " |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
タイプ | 自吸式フレキシブルインペラ |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 2.21 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。