DAYTON 6K483汎用モーター炭素鋼Tefc3 / 4 Hp 3450 Rpm 56
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56 |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 10.6 / 5.3-5.3 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 10 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 3450 |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 12.375 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 3001-3600 |
RPM範囲 | 3001-3600 |
稼働率 | 1.00 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 1.875 " |
電圧 | 115 / 208-230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 39.88 |
船幅(cm) | 26.16 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | Hz | コンデンサが必要です | 効率グループ | 絶縁クラス | インバーター定格 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2TJ12 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥212,374 | ||
5GD60 | 60 | - | - | B | - | 10 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥90,556 | ||
5K596BE | 60 | - | - | F | - | 9 10 / 16 " | 40度C | スプリットフェーズ | ¥63,915 | ||
5K618BE | 60 | - | - | B | - | 9 14 / 16 " | 40度C | スプリットフェーズ | ¥73,682 | ||
5K968 | 60 | - | - | F | - | 14 11 / 16 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥296,909 | ||
5PHA7 | 60 | - | - | B | - | 10 11 / 16 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥80,871 | ||
5UKH0 | 60 | - | - | F | - | 18.875 " | 40度C | コンデンサ-開始 | ¥505,305 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。