アイテム価格 | 燃料移送ポンプ |
アンペアAC | 2.9 |
ベアリングタイプ | 玉 |
バイパス弁 | いいえ |
互換性のある液体 | ディーゼルオイル |
運転時間やサイクル | 連続的な |
GPM | 10.5 |
ホースの長さ | 10ft。 |
住宅資材 | アセタール樹脂、POM |
HP | 7/16 |
入口サイズ | 3/4 "HB |
マックス。 粘度 | 1000SSU |
計量 | いいえ |
ノズル材質 | ポリプロピレン |
ノズルタイプ | マニュアル |
コンセントサイズ | 3/4 "HB |
全体の高さ | 4" |
全体の長さ(Overall Length) | 5 11 / 16 " |
全幅 | 13.375 " |
電源コードの長さ | 6.5ft。 |
ポンプの設計 | 遠心 |
RPM | 9500 |
シール材 | ニトリルゴム、バイトン、PTFE |
自己プライミング | いいえ |
吸引チューブの長さ | 39-3 / 8フィート |
電圧 | 110 VAC |
船の重量(kg) | 4.12 |
船高(cm) | 14 |
船の長さ(cm) | 38 |
船幅(cm) | 38 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。