入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用コイル |
コイルボルト | 120 VAC |
コンタクタタイプ | 明確な目的 |
Hz | 50/60 |
タイプ | 明確な目的 |
電圧 | 120 VAC |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 8504508000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。