デイトン交換用コイル
形式 | モデル | コイルボルト | コンタクタタイプ | Hz | アイテム価格 | VA評価 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GNU6 | 24 VAC | 明確な目的 | 50/60 | 交換用コイル | - | 24 VAC | ¥898 | |
A | 6GNV9 | 24 VAC | 明確な目的 | 50/60 | 交換用コイル | - | 24 VAC | ¥2,401 | |
B | 6EAU3 | 24 VAC | IEC | 60 | 磁気コイル | 70 | - | ¥718 | |
C | 6EAU4 | 24 VAC | IEC | 60 | 磁気コイル | 245 | - | ¥2,275 | |
B | 6EAZ5 | 120 VAC | IEC | 60 | 磁気コイル | 100 | - | ¥951 | |
A | 6GNT3 | 120 VAC | 明確な目的 | 50/60 | 交換用コイル | - | 120 VAC | ¥1,513 | |
C | 6EAU6 | 120 VAC | IEC | 60 | 磁気コイル | 245 | - | ¥2,275 | |
B | 6EAU5 | 120 VAC | IEC | 60 | 磁気コイル | 70 | - | ¥707 | |
A | 6GNU8 | 120 VAC | 明確な目的 | 50/60 | 交換用コイル | - | 120 VAC | ¥898 | |
A | 6GNU7 | 208から240 VACへ | 明確な目的 | 50/60 | 交換用コイル | - | 208から240 VACへ | ¥898 | |
B | 6EAU7 | 240 VAC | IEC | 60 | 磁気コイル | 70 | - | ¥705 | |
C | 6EAU8 | 240 VAC | IEC | 60 | 磁気コイル | 245 | - | ¥2,356 | |
B | 6EAZ6 | 240 VAC | IEC | 60 | 磁気コイル | 100 | - | ¥595 | |
D | 2UXJ3 | 240 VAC | IEC | 60 | 交換用コイル | 70 | - | ¥316 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- パワー弓のこ
- 危険な場所のサーキットブレーカ
- 吸収パッド
- コーキング
- オーバーヘッドクリアランスバー
- 温水循環ポンプ
- パンプス
- 照明制御および制御システム
- OリングとOリングキット
- 危険な場所の備品
- KINEDYNE タイダウンストラップ
- SUPER-STRUT U510シリーズビームクランプ
- GENERAL PIPE CLEANERS モデル 88 シリーズ ドレンクリーナー
- COOPER B-LINE スナップNシールドパイプサポート
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製作フィッティング 22-1/2 度エルボ・ガスケット×インロー
- LEGRIS Cross
- BALDOR / DODGE クイル入力ソリッド出力シャフト右ウォームギヤ
- SMC VALVES Cs2シリーズ タイロッドシリンダ