アイテム価格 | 接触器 |
Action | 非反転 |
コイルボルト | 24 VAC |
コンタクタタイプ | 明確な目的 |
深さ | 4.06 " |
エンクロージャタイプ | Open |
全負荷アンペア-誘導性 | 63 |
全負荷アンペア-抵抗性 | 75 |
高さ | 3.27 " |
HP @ 1フェーズ-120V | 5 |
HP @ 1フェーズ-230V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
Number of Poles | 2 |
UPC | 190735363829 |
幅(Width) | 2.87 " |
船の重量(kg) | 0.61 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 9.14 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536410045 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。