入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モータースターターエンクロージャー |
深さ | 6.1 " |
エンクロージャタイプ | NEMA 12 |
高さ | 7.08 " |
スタータータイプ | IEC |
タイプ | プラスチック |
幅(Width) | 3.81 " |
船の重量(kg) | 0.77 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8538906000 |
原産国 | IN |
モデル | 深さ | エンクロージャタイプ | 高さ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FZJ2 | 5.51 " | NEMA 12 | 6.37 " | プラスチック | 3.42 " | ¥5,380 | |
6FZJ4 | 5.11 " | NEMA 4 | 7.32 " | コンパクトなリフトオフカバー、塗装済みスチール | 4.72 " | ¥6,874 | |
6FZJ5 | 5.11 " | NEMA 4 | 7.32 " | コンパクトなリフトオフカバー、塗装済みスチール | 4.72 " | ¥5,380 | |
6FZJ6 | 5.31 " | NEMA 4 | 8.48 " | コンパクトなリフトオフカバー、塗装済みスチール | 5.66 " | ¥6,253 | |
6FZJ7 | 5.31 " | NEMA 4 | 8.48 " | コンパクトなリフトオフカバー、塗装済みスチール | 5.66 " | ¥7,214 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。