定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

デイトン 6C055 AC 電流センサー | AE7YWD

DAYTON 6C055AC電流センサー

在庫あり
アイテム:AE7YWD モデル:6C055

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,574 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格AC電流センサー
アンプ10
お問合せフォームSPDT
コアタイプコールテン
電気的接続ターミナルストリップ
入力電圧120 VAC
取り付け表面
センサートロイダル、0.36 "スルーホール
センサー範囲2.00〜20.00A
ステータスインジケータLED製品
トリップ遅延(秒)0.5〜50
トリップポイント(アンペア)2〜20
タイプ現在のセンシング

発送情報:

船の重量(kg) 0.16
船高(cm)10.41
船の長さ(cm)6.86
船幅(cm)5.33
HSコード8536490075
原産国US

商品の詳細:

  • 最大突入電流(300)

製品バリエーション

プロダクトモデル入力電圧価格
デイトン 6C054 AC 電流センサー | AE7YWC 6C05424 VAC¥16,617
デイトン 6C057 AC 電流センサー | AE7YWE 6C057230 VAC¥17,223

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6C055AC電流センサー
¥20,574 /単価