入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交流リレー |
アンプ | 10 |
基底型 | オクタル |
コイルボルト | 240 VAC |
お問合せフォーム | DPDTクロスワイヤード |
最大入力ボルト | 264 |
コンタクト数 | 2 |
ピン | 8 |
ソケット | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
ステータスインジケータ | 最初の負荷に通電することを LED で表示 |
UPC | 190735360460 |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。