入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リレー |
基底型 | 正方形である |
コイルVA定格 | 1.22 |
コイルボルト | 110 VDC |
コンタクトアンプ定格(抵抗性) | 16 |
お問合せフォーム | DPDT |
コンタクト材料 | 銀合金 |
連絡先の評価 | 10A @ 277VAC / 30VDC |
取り付け | スクエアプラグインソケット |
ピン | 8 |
プッシュしてテスト | いいえ |
ソケット | 5X853 |
ソケットコード | C |
ステータスインジケータ | メカニカルフラグ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 9.91 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8536490075 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。