Item | 遠心力ポンプ |
アンプ | 28.5 / 14.8-14.2 |
ベアリングタイプ | 二重シールドの事前潤滑ボール |
最高効率 GPM @ Head | 55 @ 90フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 25-78 GPM @ 126-46フィート |
ドレン栓 | はい |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 92 |
GPM @ 15 PSI | 86 |
GPM @ 20 PSI | 80 |
GPM @ 25 PSI | 73 |
GPM @ 30 PSI | 66 |
GPM @ 35 PSI | 61 |
GPM @ 40 PSI | 55 |
GPM @ 45 PSI | 48 |
GPM @ 50 PSI | 40 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 96 |
高さ | 13.75 " |
住宅資材 | 熱可塑性プラスチック |
HP | 3 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ノリル |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 2" |
入口圧力 | 19 PSI |
長さ | 20.5 " |
最大ケース圧力 | 80 PSI |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 141 Ft。 |
マックス。 圧力 | 61 PSI |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 2" |
相 | 1 |
ポートローテーション | 90度の増分 |
RPM | 3450 |
ねじ材 | ステンレス鋼 |
シールアプリケーション | 水 |
シール材 | バイトン、カーボン、セラミック、ステンレス鋼 |
シールタイプ | バイトン装着メカニカルシャフト |
稼働率 | 1.1 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 141 Ft。 |
インターンシップ | 1 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
熱保護 | 自動リセット |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 115 / 208-230 |
渦巻き素材 | 熱可塑性プラスチック |
接液材料 | 熱可塑性プラスチック、SS、バイトン、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 11.25 " |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 38.1 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 8413702015 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。