DAYTON 5UEW0 作業床 L36 W36 H66
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
アイテム価格 | フォークリフト作業プラットフォーム |
組み立て済み/未組み立て | 組み立てられていません |
ベースの長さ | 36 " |
ベース幅 | 36 " |
色 | レッド/ブラック |
終了 | パウダーコーティング |
フォークポケットサイズ | 2-1/2 x 7-1/2" |
手すりの高さ | 42 " |
ガードレールの数 | 3 |
全体の高さ | 66 " |
プラットフォームの長さ | 36 " |
プラットフォームの幅 | 36 " |
トレッド | 穴あき |
船の重量(kg) | 111.15 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 8431200000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。