アイテム価格 | スプリンクラーポンプ |
アンプ | 3.8-3.5 / 1.8 |
ベアリングタイプ | 二重シールドの事前潤滑ボール |
最高効率 GPM @ Head | 33 @ 55フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 37-26 GPM @ 34-70 フィート |
ドレン栓 | はい |
デューティ | 連続的な |
GPM @ 10 PSI | 39 |
GPM @ 15 PSI | 37 |
GPM @ 20 PSI | 31 |
GPM @ 25 PSI | 27 |
GPM @ 30 PSI | 19 |
GPM @ 35 PSI | 7 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 42 |
高さ | 10 11 / 16 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 113 PSI |
長さ | 17.125 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大流体粘度 | 31SSU |
マックス。 圧力 | 37のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | 3-Phase |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 3 |
ポートローテーション | 90度の増分 |
RPM | 3450 |
ねじ材 | メッキ鋼 |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | ブナ-N、カーボン、セラミック、ステンレス鋼 |
シールタイプ | Buna-N Oリングケーシング、機械式 |
稼働率 | 1.6 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 80 Ft。 |
インターンシップ | 1 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 208-230/460 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、ステンレス鋼、ブナ-N、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 27.2 |
船高(cm) | 38.61 |
船の長さ(cm) | 62.23 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。