アイテム価格 | スプリンクラーポンプ |
アンプ | 14.2 / 7.8-7.1 |
ベアリングタイプ | 二重シールドの事前潤滑ボール |
最高効率 GPM @ Head | 26 @ 46フィート |
最高効率範囲 GPM @ Head | 38-11 GPM @ 46-85 フィート |
ドレン栓 | はい |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56J |
GPM @ 10 PSI | 48 |
GPM @ 15 PSI | 45 |
GPM @ 20 PSI | 38 |
GPM @ 25 PSI | 34 |
GPM @ 30 PSI | 26 |
GPM @ 35 PSI | 15 |
水のGPM @ 2Ft。 頭の | 52 |
高さ | 10 11 / 16 " |
住宅資材 | 鋳鉄 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | ステンレス鋼 |
インペラータイプ | 閉店 |
インレット | 1-1 / 2」 |
入口圧力 | 111 PSI |
長さ | 17 5 / 16 " |
最大ケース圧力 | 150 PSI |
最大流体粘度 | 31SSU |
最大頭 | 90のフィート |
マックス。 圧力 | 39のプサイ |
最大比重 | 1 |
モーターエンクロージャー | TEFC |
モータータイプ | コンデンサ-開始、コンデンサ-実行 |
NEMA/IEC フレーム | 56J |
アウトレット | 1-1 / 2」 |
相 | 1 |
ポートローテーション | 90度の増分 |
RPM | 3450 |
ねじ材 | メッキ鋼 |
シールアプリケーション | ポンプ部品と互換性のある不燃性液体 |
シール材 | ブナ-N、カーボン、セラミック、ステンレス鋼 |
シールタイプ | Buna-N Oリングケーシング、機械式 |
稼働率 | 1.5 |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
シャットオフ | 90 Ft。 |
インターンシップ | 1 |
サクションリフト | 25 Ft。 |
熱保護 | 自動リセット |
タイプ | 自己プライミング |
電圧 | 115 / 208-230 |
渦巻き素材 | 鋳鉄 |
接液材料 | 鋳鉄、ステンレス鋼、ブナ-N、カーボン、セラミック |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 30.62 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 63.5 |
船幅(cm) | 37.34 |
HSコード | 8413702005 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。