DAYTON 5RGV6ポンプファウンテン1-1 / 2 HP 230V
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
アイテム価格 | 噴水ポンプ |
コード長 | 12ft。 |
デューティ | 連続的な |
同等のPSI | 25.9 |
全負荷アンペア | 8.5 |
全負荷ワット | 1955 |
高さ | 8.875 " |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
インペラ材質 | 真鍮 |
長さ | 15.75 " |
最大水のGPM | 117 |
モーターハウジング材料 | メッキ鋼 |
モーターRPM | 3450 |
モータータイプ | PSC |
コンセントサイズ | 1-1 / 4 "FNPT |
過負荷保護 | 有り |
ポートローテーション | 90度の増分 |
ポンプ材料 | 真鍮 |
ポンプタイプ | 潜水艇 |
スクリーン素材 | ステンレス鋼 |
シール材 | カーボンとセラミック、ブナN |
シャフト材質 | ステンレス鋼 |
UPC | 190735350355 |
電圧 | 230V |
渦巻き素材 | 真鍮 |
幅(Width) | 8.5 " |
船の重量(kg) | 27.18 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 8413702004 |
原産国 | CN |
モデル | 幅(Width) | 全負荷アンペア | 高さ | HP | アウトレット | コンセントサイズ | シール材 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RGV5 | 7.75 " | 6 | 8" | 3/4 | 1 "(F)NPT | 1 "FNPT | カーボンとセラミック、ブナN | 230V | ¥264,262 | |
5RGV7 | 8.5 " | 11 | 8.875 " | 2 | 1-1 / 4 "(F)NPT | 1-1 / 4 "FNPT | カーボンとセラミック、ブナN | 230V | ¥437,858 | |
5RWG2 | 7.75 " | 9.5 | 8" | 1/2 | 1 "(F)NPT | 1 "FNPT | カーボンとセラミック、ブナN、ステンレス鋼 | 115V | ¥229,523 | |
5RWG3 | 7.75 " | 12 | 8" | 3/4 | 1 "(F)NPT | 1 "FNPT | カーボンとセラミック、ブナN、ステンレス鋼 | 115V | ¥272,735 | |
5RWG4 | 7.75 " | 7 | 8" | 1 | 1 "(F)NPT | 1 "FNPT | カーボンとセラミック、ブナN、ステンレス鋼 | 230V | ¥266,781 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。