DAYTON 5PKJ4 ホッパー キャスター キット 4800 ポンド 直径 6 インチ
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
アイテム価格 | プレートキャスターキット |
キャスターブレーキ付き | いいえ |
キャスター定格範囲 | 3000〜5999ポンド |
キャスター製品グループ | プレートキャスターキット |
キャスタータイプ | リジッド/スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
キャスターホイール形状 | スタンダード |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | ナイロン |
デュロメータ | 65ショアD |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
フレーム材料 | 鋼 |
穴のパターン | B |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5 / 8 x 3 " |
負荷定格 | 4800ポンド |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3 x 3-5 / 8 " |
全体の高さ | 7.5 " |
プレートサイズ | 4 x 4-1 / 2 " |
プレート厚 | 0.25 " |
プレート型 | A |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 6" |
ホイール素材 | ナイロン |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 8.51 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 8716903000 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ホイール直径 | キャスター定格範囲 | キャスターホイール素材 | ホイール素材 | コア材質 | デュロメータ | 負荷定格 | 全体の高さ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKH8 | 6" | 1000〜2999ポンド | ラバー | ラバー | 鋳鉄 | 90ショアA | 2400ポンド | 7.5 " | 4 | ¥31,467 | ||
5PKH9 | 8" | 1000〜2999ポンド | ラバー | ラバー | 鋳鉄 | 90ショアA | 2400ポンド | 9.5 " | 4 | ¥34,765 | ||
5PKJ2 | 6" | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | ポリウレタン | 鋳鉄 | 95ショアA | 4800ポンド | 7.5 " | 4 | ¥36,892 | ||
5PKJ3 | 8" | 3000〜5999ポンド | ポリウレタン | ポリウレタン | 鋳鉄 | 95ショアA | 4800ポンド | 9.5 " | 4 | ¥44,661 | ||
5PKJ5 | 8" | 3000〜5999ポンド | ナイロン | ナイロン | ナイロン | 65ショアD | 4800ポンド | 9.5 " | 4 | ¥34,873 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。