DAYTON 5PKF8ロープロファイルホッパー4000Lb 51 1/4 x 49
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
アイテム価格 | セルフダンピングホッパー |
色 | レッドホッパー、ブラックベース |
ダンプ角度 | 90度 |
ホッパー素材 | 鋼 |
ホッパータイプ | 低姿勢 |
負荷容量 | 4000ポンド |
全体の高さ | 41 " |
全体の長さ(Overall Length) | 51.25 " |
全幅 | 49 " |
音量 | 1-1 / 2cu。 yd。 |
ボリューム容量 | 1-1 / 2cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 225.2 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 134.62 |
船幅(cm) | 124.46 |
HSコード | 7309000090 |
原産国 | CN |
モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5PKE8 | 2000ポンド | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1 / 4cu。 yd。 | ¥136,718 | |
5PKE9 | 4000ポンド | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1 / 4cu。 yd。 | ¥139,136 | |
5PKF0 | 6000ポンド | 18.25 " | 46 " | 25 " | 1 / 4cu。 yd。 | ¥150,120 | |
5PKF1 | 2000ポンド | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1 / 2cu。 yd。 | ¥185,404 | |
5PKF2 | 4000ポンド | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1 / 2cu。 yd。 | ¥170,977 | |
5PKF3 | 6000ポンド | 28 " | 51.25 " | 25 " | 1 / 2cu。 yd。 | ¥174,330 | |
5PKF4 | 2000ポンド | 28 " | 51.25 " | 49 " | 1 cu yd | ¥212,623 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。