DAYTON 5NKK3Vcダンパー100-240V20インチ平方アルミニウム
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
アイテム価格 | ボリュームコントロール電動ダンパー |
フランジ幅 | 1 / 2 " |
フレームレスフランジ (Sq.-In.) | 17-3/4 |
フリーエリア | 2.126平方フィート |
Hz | 50/60 |
材料 | 押出アルミニウムフレームとブレード |
マックス。 速度 | 3500fpm |
取り付け位置 | 水平または垂直 |
パネル数 | 1 |
操作 | パワーオープン、スプリングリターン |
全体の正方形(インチ) | 19-3/4 |
相 | 1 |
スクエア開く必要があります(インチ) | 20 |
タイプ | シングルパネル、パワーオープン、スプリングリターン |
電圧 | 100〜240 |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。