DAYTON 5K953汎用モーター炭素鋼Odp2 Hp 1725 Rpm 182t
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 182T |
フレーム材料 | 鋼 |
全負荷アンペア | 24.8/12.4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | F |
長さの少ないシャフト | 12 " |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | 一般的なアプリケーション |
モーター設計 | コンデンサ-開始 |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リジッドベース |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | ベース(Base) |
銘板の回転数 | 1725 |
公称効率 | 視聴者の38%が |
速度の数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 13.25 " |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1701-1800 |
RPM範囲 | 1701-1800 |
稼働率 | 1.15 |
軸径 | 1.125 " |
軸長 | 2.75 " |
電圧 | 115/230 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 34.54 |
船の長さ(cm) | 46.99 |
船幅(cm) | 34.54 |
HSコード | 8501406040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 絶縁クラス | 効率グループ | フレーム | インバーター定格 | 長さの少ないシャフト | モーター設計 | モーター取付位置 | モーターシャフトの設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11W342 | F | - | 182TC | - | 11 " | 3-Phase | オールアングル | キー付き | ¥109,690 | ||
24C177 | B | - | 56 | - | 12.125 " | スプリットフェーズ | - | キー付き | ¥51,057 | ||
2N982 | F | 効率的な高 | 182/184 | はい | 10.875 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥194,072 | ||
2N983 | F | 効率的な高 | 213/215 | はい | 13 13 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥169,834 | ||
2N984 | F | 効率的な高 | 213/215 | はい | 13 13 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥369,660 | ||
2N985 | F | 効率的な高 | 254U / 256U | はい | 18 1 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥275,748 | ||
2N986 | F | 効率的な高 | 254U / 256U | はい | 18 1 / 16 " | 3-Phase | - | キー付き | ¥287,151 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。