アイテム価格 | 溶接ユーティリティカート |
棚あたりの容量 | 165ポンド |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ラバー |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | シルバー |
中央と下の棚の間の距離 | 14.625 " |
棚の間の距離 | (上) 12-1/2 インチ、(下) 14-5/8 インチ |
上部と中央の棚の間の距離 | 12.5 " |
終了 | 洗練された |
ゲージ | 16〜20 |
Handle | ラウンド |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1" |
負荷容量 | 500ポンド |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 3 |
全体の高さ | 33.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 27.625 " |
全幅 | 16.75 " |
棚の長さ | 24.25 " |
棚のスタイル | リップ/フラッシュの組み合わせ |
棚板タイプ | リップエッジトップ、フラットボトム |
棚幅 | 15.75 " |
船の重量(kg) | 21.15 |
船高(cm) | 47.5 |
船の長さ(cm) | 90.17 |
船幅(cm) | 72.14 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。