DAYTON 5ERK3フロントステアマンスケート16ポンドスイベル
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
アイテム価格 | フロントステアマンスケート |
ハンドルの長さ | 48 " |
リフト高さ | 4-5 / 16」 |
負荷容量 | 16,500ポンド |
ローラー数 | 12 |
全体の高さ | 4-5 / 16」 |
全体の長さ(Overall Length) | 22.75 " |
全幅 | 31 5 / 16 " |
ローラー径 | 3.375 " |
ローラー長 | 3-3 / 8」 |
ローラー素材 | XNUMXつのシールドボールベアリングを備えたポリマーコンポジット |
ローラータイプ | スイベル |
船の重量(kg) | 80.1 |
船高(cm) | 19.81 |
船の長さ(cm) | 129.79 |
船幅(cm) | 80.01 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。