DAYTON 5AV82ダクトブロワー24インチ
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
アイテム価格 | インラインダクトブロワー |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
高さ | 39 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
入口径 | 17-1 / 2」 |
入口の高さ(インチ) | 50 1/2 |
入口幅(インチ) | 50 1/2 |
最大深さ | 34 " |
最大入口温度 | 160°F |
最大モーターの高さ | 19インチ |
取り付け位置 | 水平/垂直 |
アウトレット径 | 16-1 / 2」 |
コンセントの高さ | 34 7 / 8 " |
出口幅 | 34 7 / 8 " |
軸径 | 1" |
タイプ | 遠心力の少ないドライブパッケージ |
ホイール直径 | 24 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜 |
幅(Width) | 39 " |
船の重量(kg) | 160.2 |
船高(cm) | 162.56 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 114.3 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。