入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
エアーフロー | 452 / 527 cfm |
アンプ | 0.37 / 0.38A |
ベアリングタイプ | 玉 |
ブレード材質 | ポリカーボネート |
CFM @ 0.000インチSP | 452/527 |
色 | ブラック |
深さ | 3 1 / 2 " |
直径 | 10 " |
環境への応用 | 機器の冷却 |
住宅資材 | アルミニウム |
Hz | 50 / 60ヘルツ |
IP評価 | IP33 |
最大周りの派遣社員。 | 176度F |
モーター絶縁 | CLASS-A |
マウンティングアイOC | 9 11 / 16 " |
RPM | 1400 / 1700 RPM |
形状 | ラウンド |
騒音レベル | 51 / 54 dB |
電圧 | 120V AC |
出力 | 42 / 43W |
船の重量(kg) | 1.8 |
原産国 | 台湾 |
プロダクト | モデル | 騒音レベル | エアーフロー | アンプ | 電圧 | 出力 | ブレード材質 | CFM @ 0.000インチSP | 深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55VD31 | 51 / 54 dB | 454 / 537 cfm | 0.18 / 0.19A | 230V AC | 38 / 40W | ポリカーボネート | 454/537 | 3 1 / 2 " | ¥17,775 | ||
55VD33 | 50 / 54 dB | 539 / 461 cfm | 0.37 / 0.38A | 120V AC | 42 / 43W | ポリカーボネート | 447/530 | 3 1 / 2 " | ¥17,775 | ||
55VD35 | 59 / 62 dB | 196 / 229 cfm | 0.11 / 0.14A | 230V AC | 24 / 30W | PBTプラスチック | 196/229 | 2" | ¥12,157 | ||
55VD26 | 59 / 63 dB | 197 / 232 cfm | 0.23 / 0.29A | 120V AC | 27 / 32W | PBTプラスチック | 197/232 | 2" | ¥12,063 | ||
55VD32 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥11,011 | ||
55VD30 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,499 | ||
55VD28 | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥5,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。