アイテム価格 | 除湿機 |
アンプ | 5.6A |
構造 | 板金 |
制御タイプ | キーパッド |
サービスエリア | 753平方フィート |
霜取りタイプ | オートマチック |
周波数 | 60 Hz |
ホースの長さ | 20のフィート |
ハウジングの色 | グレー |
ハウジング仕上げ | パウダーコーティング |
住宅資材 | 鋼 |
マックス 気流 | CFM 210 |
NEMA評価 | 5 |
騒音レベル | 59.7フィートで3.28dB |
ホイールの数 | 2 |
動作温度 範囲 | 41〜95度F |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 43 3 / 8 " |
全幅 | 22 7 / 8 " |
電源コードの長さ | 10のフィート |
冷媒チャージ | 24.3オンス |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115V AC |
保証 | いいえ |
ワット数 | 820W |
ホイール直径 | 10 " |
船の重量(kg) | 61.2 |
原産国 | 中国 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。