DAYTON 55EZ95電動リフト、3500ポンドの耐荷重、141インチのリフト範囲
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
アイテム価格 | スタッカー |
薄暗い内側のベースレッグ。 | "40へ" 50 |
薄暗い外側のベースレッグ。 | "40へ" 50 |
キャスターホイールタイプ | 2リジッド |
フォーク長 | 45 5 / 16 " |
フォーク幅 | 4 1 / 2 " |
フレーム材料 | 鋼 |
フロントキャスター径 | 3 7 / 8 " |
前輪径 | 9" |
高さフォークを持ち上げる | 2" |
最大持ち上げ高さ | 141 " |
吊り上げ高さ最小 | 0" |
負荷容量 | 3,500ポンド |
ロードセンター | 21 " |
全体の高さ | 90 " |
全体の長さ(Overall Length) | 70 " |
全幅 | 45 " |
後輪径 | 3 5 / 16 " |
船の重量(kg) | 1350 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。