入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | DC速度制御 |
深さ | 1.88 " |
ダイナミックブレーキ | いいえ |
エンクロージャー | NEMA 1 |
エンクロージャ評価 | NEMA 1 |
エンクロージャタイプ | 囲いました |
外部スイッチ | オンオフ |
高さ | 5" |
より高い電圧のモーター出力電力 | 1/25~1/3馬力 |
HP @高ボルト | 1 / 25から1 / 3へ |
HP @下部ボルト | 1 / 50から1 / 6へ |
入力電圧 | 120 / 240V AC |
IR補償 | 調節可能 |
線形加速 | 0.5秒を修正しました。 |
低電圧モーター出力電力 | 1/50~1/6馬力 |
最大アンペア | 2 |
マックス 現在 | 2A |
最大。 直線加速度 | 0.5秒 |
最大動作温度。 | -10度45度までC |
全体の深さ | 1.88 " |
全体の高さ | 5" |
全幅 | 4.25 " |
製品データシート | デイトン-4z527.pdf |
回転 | 一方向 |
シャント巻線電圧 | 100 / 200V DC |
速度制御 | SCR |
速度範囲 | 25:1 |
速度調整 | モーターベース速度の -/+1% |
電圧出力 | DC0~90/180V |
幅(Width) | 4.25 " |
船の重量(kg) | 0.47 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.65 |
HSコード | 8504404000 |
原産国 | US |
A. 動作温度範囲は-10~45℃です。
A. 定格容量の200%の過負荷容量に1分間耐えられます。
A. 最適なパフォーマンスと安全性を確保するには、制御入力ラインには最小 16 AWG のアルミニウム ワイヤ サイズを使用することをお勧めします。 これにより、システム内での効率的な信号伝送と信頼性の高い動作が保証されます。
A. はい、直流 (DC) モーターは全負荷定格の最大 600% に達する始動トルクを生成できるためです。 進行中の過負荷から保護するために、ラインヒューズを組み込むことをお勧めします。 このヒューズは、正確で適切なヒューズ サイズを設定するための保護手段として機能し、最適な保護とシステムの完全性を確保します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。