DAYTON 4YY10 ダウンブラスト ベント ベルト ドライブ 30-1/2 インチ
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
アイテム価格 | ダウンブラストベンチレーターレスDrvパッケージ |
ベースの高さ | 1.75 " |
ベースの長さ | 42 " |
ベース幅 | 42 " |
ベアリングタイプ | 再グリース可能なピローブロック |
CFM範囲 | 5912〜14,416 @ 0.0 "SP |
ドライブの種類 | ベルト |
住宅資材 | スパンアルミニウム |
最大入口温度 | 180度 |
モーターHP | 1に3 / 5 |
取り付け場所 | ルーフ |
全体の直径 | 50 " |
全体の高さ | 36 " |
推奨ダンパーサイズ(インチ) | 35 x 35 |
必要 | 新規設置用の屋根縁石 |
RPM範囲 | 365〜890 |
シャフト径シーブエンド | 1" |
シャフト径ホイールエンド | 1" |
ホイール直径 | 30.5 " |
ホイール素材 | アルミニウム |
ホイールタイプ | 後方傾斜遠心分離機 |
船の重量(kg) | 106.65 |
船高(cm) | 131.83 |
船の長さ(cm) | 135.38 |
船幅(cm) | 132.59 |
HSコード | 8414596060 |
原産国 | US |
モデル | 推奨ダンパーサイズ(インチ) | ベースの長さ | ベース幅 | RPM範囲 | シャフト径シーブエンド | シャフト径ホイールエンド | ホイール直径 | ベアリングタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16D539 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1635〜1800 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | 密閉ピローブロック | ¥175,986 | |
16D540 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1395〜1725 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.25 " | 密閉ピローブロック | ¥208,434 | |
16D541 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1315〜1685 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 13.75 " | 密閉ピローブロック | ¥226,758 | |
16D542 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 1075〜1705 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 14.75 " | 密閉ピローブロック | ¥238,983 | |
16D543 | 15 X 15 | 22 " | 22 " | 865〜1375 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 16.75 " | 密閉ピローブロック | ¥260,907 | |
16D544 | 27 X 27 | 40 " | 40 " | 365〜890 | 1" | 1" | 30.5 " | 再グリース可能なピローブロック | ¥522,535 | |
4ユ92 | 12 X 12 | 19 " | 19 " | 1401〜1710 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 11 " | 密閉ピローブロック | ¥178,767 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。