DAYTON 4YW81インストルメントカート1200ポンド48インチの長さ
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インストルメントカート |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
カートの素材 | 鋼 |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 21 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
Handle | チューブラープッシュで快適な操作性を実現 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1" |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 48 " |
全体の高さ | 44 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 34 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | リップ |
棚幅 | 30 " |
トップ材質 | ラバー |
船の重量(kg) | 63.9 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 123.19 |
船幅(cm) | 76.71 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 棚幅 | 棚あたりの容量 | 棚の数 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YW83 | 24 " | 200ポンド | 3 | 36 " | 55 " | 36 " | 24 " | 36 " | ¥177,480 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。