入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイレクトドライブブロワーモーター |
ベアリング | スリーブ |
本体径 | 3.3 " |
コンデンサが含まれています | 必須ではありません |
コンデンサが必要です | なし |
デューティ | 連続的な |
エンクロージャー | ベント |
フレーム | 3.3 |
全負荷アンペア | 1.3/0.92/0.68 |
HP | 1/30 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | シェードポール |
モーターエンクロージャーの設計 | オープンエアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | スタッド |
モーターシャフトの回転 | 反時計回り |
モーターサブアプリケーション | ダイレクトドクターファン/ブロワー |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け | スタッド |
銘板の回転数 | 1550/1300/1050 |
速度の数 | 3 |
相 | 1 |
回転 | 反時計回り |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 5 / 16 " |
軸長 | 3" |
スタッド径 | 3 / 16 " |
スタッドの位置 | シャフトエンド |
スタッドパターン | 2-27 / 32」 |
熱保護 | 自動応答オプション |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 21.34 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8501106020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | フレーム | ベアリング | 本体径 | 全負荷アンペア | HP | Hz | 絶縁クラス | 長さの少ないシャフト | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGF8 | 4.4 | スリーブ | 4.4 " | 2/1.6/1.3 | 1/20 | 60 | A | 5.375 " | ¥41,091 | ||
1AGF9 | 48Y | スリーブ | 5.625 " | 1.7/1.3/1.0 | 1/8 | 60 | B | 3.875 " | ¥50,424 | ||
3LU71 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 2.1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ¥33,987 | ||
3LU72 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 1.1-1 | 1/6 | 60 | B | 5.187 " | ¥35,236 | ||
3LU73 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 3.7 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥46,679 | ||
3LU74 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 1.6-1.8 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥59,888 | ||
3LU75 | 48YZ | スリーブ | 5.625 " | 4 | 1/4 | 60 | B | 5.437 " | ¥45,568 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。