アイテム価格 | フレキシブルメタルコンジット継手 |
ケーブル開口部最大。 (に。) | 1/2 |
ケーブル開口部最小。 (に。) | 1/2 |
コンジットサイズ | 3 / 8 " |
絶縁ユニット | いいえ |
材料 | アルミニウム |
サブカテゴリ | ストレートコネクタ |
タイプ | ストレート |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7326908530 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。