アイテム価格 | プールとスパフィルター |
8時間の売上高(Gal。) | 32,304 |
直径 | 24 11 / 16 " |
フィルターエリア(平方フィート) | 3.3 |
フィルターの高さ(インチ) | 37-7/8 |
入口/出口 | 1-1 / 2インチ |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 28のプサイ |
マックス。 温度 | 100 |
合計(GPM) | 67.3 |
タイプ | すな |
UPC | 190735336236 |
船の重量(kg) | 19.35 |
船高(cm) | 100.33 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 67.31 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。