アイテム価格 | プールとスパフィルター |
8時間の売上高(Gal。) | 48,396 |
直径 | 8 7 / 8 " |
フィルターエリア(平方フィート) | 101.0 |
フィルターの高さ(インチ) | 42-3/4 |
入口/出口 | 2インチ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
マックス。 圧力 | 40のプサイ |
マックス。 温度 | 100 |
合計(GPM) | 100.8 |
タイプ | カートリッジ |
船の重量(kg) | 10.8 |
船高(cm) | 115.57 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。